| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1349409 Herst.-Nr.: 790261AB EAN/GTIN: 4250633312605 |
| |
|
| | |
| mit Sichtfenster · stabile Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Einbrennlackierung, lichtgrau, RAL 7035/enzianblau RAL 5010 · Flügeltüren mit Kastenversteifung verstärkt, Türöffnungswinkel 135° · verzinkte Fachböden, höhenverstellbar im 35-mm-Raster · Türen mit Zylinderschloss und Drehriegel-Verschluss mit 3-Punkt-Verriegelung · Sichtfenster aus schlagfestem Acrylglas Weitere Informationen: | | Anzahl Fachböden: | 4 | Korpus: | lichtgrau, RAL 7035 | Türen: | enzianblau, RAL 5010 | Breite: | 950 mm | Gesamttragfähigkeit: | 500 kg | Ausführung: | Sichtfenstertüren | Tragfähigkeit pro Fachboden: | 80 kg | Material: | Stahlblech | Tiefe: | 500 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Sichtfenster-Flügeltürschrank, Sichtfenster-Schrank, Sichtfensterschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, fluegeltuerenschrank h1950xb950xt500mm, material werkzeugschrank, werkzeugschrank 500 mm tief, Blechschrank, Flügeltürenschränke, 9142449735 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 406,24* | € 503,66* | | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 431,24* | € 506,20* | | | | | 37 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 450,19* | € 530,78* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 451,68* | € 533,54* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 432,86* | € 535,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|