Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank Classic B1000xT900xH840mm Buche


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werkbank Classic B1000xT900xH840mm Buche
Werkbank Classic B1000xT900xH840mm Buche
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     4757-1349247
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     03 8159A1-109B4S.11
EAN/GTIN:
     4040376984364
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Einzelwerkbank
Montagebank
stabile Schweißkonstruktion aus Profilstahlrohr 45 x 45 x 2 mm mit hochwertiger Pulverbeschichtung · Gestell lichtgrau, RAL 7035, Einbauten enzianblau, RAL 5010 · Tiefenverstrebungen und vierseitiger Rahmen unter der Arbeitsplatte · Anti-Rutsch-Noppe für sicheren Stand · Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm, Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung, Oberfläche geölt, robust und widerstandsfähig · Tragfähigkeit 1250 kg bei gleichmäßig verteilter statischer Last · Schubladen Tragfähigkeit 100 kg, mit rollengelagerten Führungen ca. 90 % ausziehbar · durchgängige Griffleiste mit Beschriftungsleiste · ZentralverschlussWeitere technische Eigenschaften:· Tragfähigkeit pro Schublade: 100kg
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen x Höhe:
1 x 120, 1 x 180, 1 x 240 mm
Gestell:
lichtgrau, RAL 7035
Fronten:
enzianblau, RAL 5010
Breite:
1000 mm
Gesamttragfähigkeit:
1250 kg
Plattenstärke:
40 mm
Anzahl Schubladen:
3 Gr. L
Arbeitsplatte:
Buche massiv
Tiefe:
900 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 752,44*
€ 833,71*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 746,68*
€ 833,71*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 768,76*
€ 852,92*
Lager 4757
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 732,14*
€ 864,54*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 786,78*
€ 874,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 864,54*
€ 1.028,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 853,66*
€ 1.015,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 807,43*
€ 960,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 773,60*
€ 920,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 764,60*
€ 909,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 732,14*
€ 871,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL1000.12
ab € 111,57*
Zubehör
Rau
09-ARM-L
ab € 10,52*
Zubehör
Rau
09-ARM-XL
ab € 13,87*
Zubehör
Rau
09-ARM-XXL
ab € 21,19*
Zubehör
Rau
E-AP.10
ab € 62,66*
Zubehör
Rau
EE-BW214-1000G.12
ab € 128,57*
Zubehör
Rau
09-BB1000
ab € 26,96*
Zubehör
Rau
09-200-14
ab € 31,36*
Zubehör
Rau
09-200-15
ab € 50,02*
Zubehör
Rau
09-200-18
ab € 26,22*
Zubehör
Rau
09-200-19
ab € 16,50*
Zubehör
Rau
09-200-20
ab € 41,08*
Zubehör
Rau
09-200-21
ab € 26,96*
Zubehör
Rau
09-200-25
ab € 31,80*
Zubehör
Rau
09-200-26
ab € 36,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.