| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1349122 Herst.-Nr.: 10097 EAN/GTIN: 4052886053126 |
| |
|
| | |
| kastenförmig · aus hochwertigem, recyclefähigem Polyethylen ? gelb ? Schraubdeckel mit integrierter Belüftung und Druckentlastung ? Einfüllöffnung Innen-Ø 140 mm ? mit integrierten Vertiefungen zur Befestigung mit Ratschen-Zurrgurt während des Transportes ? mit Staplertaschen und Tragegriffen ? Fass 450 l und 600 l mit integrierter Schwallwand ? 2-fach stapelbar, mit StapelnockenWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: kastenförmig Weitere Informationen: | | Inhalt: | 450 l | Einfüllöffnung-Ø: | 140 mm | Ausstattung: | mit Staplertaschen | Gewicht: | 35 kg | Farbe: | gelb | Gesamthöhe: | 730 mm | Gesamtbreite: | 760 mm | Material: | Polyethylen | Gesamtlänge: | 1160 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vielzwecktank, luft- und wasserdichtes fass, Fass, Weithalsfass, Weithalsfässer, Kunststofffass, Kunststofffässer, Fässer, Rundfass, Rundfässer, 9122450092 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 395,72* | € 480,89* | | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 421,13* | € 483,19* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 450,54* | € 519,88* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 459,84* | € 528,35* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 474,97* | € 545,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|