| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9122450092 Herst.-Nr.: 10097 EAN/GTIN: 4052886053126 |
| |
|
| | |
| kastenförmig · aus hochwertigem, recyclefähigem Polyethylen ∙ gelb ∙ Schraubdeckel mit integrierter Belüftung und Druckentlastung ∙ Einfüllöffnung Innen-Ø 140 mm ∙ mit integrierten Vertiefungen zur Befestigung mit Ratschen-Zurrgurt während des Transportes ∙ mit Staplertaschen und Tragegriffen ∙ Fass 450 l und 600 l mit integrierter Schwallwand ∙ 2-fach stapelbar, mit StapelnockenWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: kastenförmig Weitere Informationen: | | Inhalt: | 450 l | Marke: | CEMO | Einfüllöffnung-Ø: | 140 mm | Ausstattung: | mit Staplertaschen | Gewicht: | 35 kg | Farbe: | gelb | Gesamthöhe: | 730 mm | Gesamtbreite: | 760 mm | Material: | Polyethylen | Gesamtlänge: | 1160 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 395,72* | € 480,89* | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 421,13* | € 483,19* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 450,54* | € 519,88* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 459,84* | € 528,35* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 474,97* | € 545,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|