Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter Schnitt-B.3,9mm Streifen B375xH600xT310mm 33l HSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1349062
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1830121
EAN/GTIN:
     4026631047821
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Modell zum dauerhaften Einsatz am Arbeitsplatz · zerkleinert mühelos Kredit- und Kundenkarten · automatische Reversierung· sparsames Energiemanagement spart bis zu 90% gegenüber herkömmlichen Stand-By-Schaltungen · Füllstandanzeige durch Sichtfenster · automatischer Stopp bei vollem Schnittgutbehälter und bei Entnahme Weitere technische Eigenschaften: · Motorleistung: 440W
Weitere Informationen:
Eingabebreite:
240 mm
Schnittleistung Blatt:
13-15
Schnittbreite:
3,9 mm
Schnittart:
Streifen
Sicherheitsstufe:
P-2/T-2/E-2
Breite:
375 mm
Gewicht:
11 kg
Auffangvolumen:
33 l
Tiefe:
310 mm
Höhe:
600 mm
Marke:
HSM
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 272,46*
€ 319,57*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 289,95*
€ 321,90*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 289,96*
€ 321,91*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 292,58*
€ 323,34*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 290,44*
€ 323,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,35*
€ 384,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,86*
€ 383,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,95*
€ 355,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,95*
€ 353,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,44*
€ 345,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.