Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrpfosten VA natur D.76mm m.Bodenhüls


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sperrpfosten VA natur D.76mm m.Bodenhüls
Sperrpfosten VA natur D.76mm m.Bodenhüls
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1348349
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     2-11-076-04-0134
EAN/GTIN:
     4050576069303
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten
rund · Edelstahl geschliffen · formschönes Design · anspruchsvolle Optik · für repräsentative Aufgaben in Stadt- und Parkbereichen · Ø 60 mm - mit Abschlusskappe · Ø 76 mm - mit Kettenkopf · Höhe über Flur 900 mmWeitere technische Eigenschaften:· Verschlussart: Dreikantverschluss
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
mit Bodenhülse
Material:
Edelstahl
Farbe:
natur
Höhe über Flur:
900 mm
Ausführung:
mit Kettenkopf
Ø:
76 mm
Marke:
URBANUS
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 153,92*
€ 195,96*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 159,76*
€ 196,86*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 168,68*
€ 207,37*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 160,54*
€ 208,21*
10 Tage
24
Frei Haus
ab € 181,13*
€ 220,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,96*
€ 233,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,05*
€ 228,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,82*
€ 210,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,19*
€ 198,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 165,47*
€ 196,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,92*
€ 183,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Urbanus
DKS 840900
ab € 8,33*
Zubehör
Urbanus
830169
ab € 6,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.