Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbspritzpistole FSP-FP 2001 M-MA Luftb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Farbspritzpistole FSP-FP 2001 M-MA Luftb
Farbspritzpistole FSP-FP 2001 M-MA Luftb
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1347004
Hersteller:
     Schneider Druckluft
Herst.-Nr.:
     DGKD030194
EAN/GTIN:
     4011666405647
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Farbspritzpistole
Lackierpistole
lackierpistole schneider airsystems
farbspritzpistole
Mit Materialanschluss 3/8Zolla zum Einsatz mit Materialdruckbehälter bei besonders großen Flächen Hochleistungs-Materialspritzpistole besonders geeignet für den Dauereinsatz durch herausragende Verarbeitung hochwertiger Materialien und ergonomische Bauform Effizientes Arbeiten durch stufenlose Material- und LuftmengenregulierungWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 0,7kg· Arbeitsdruck: 2-4bar· Lieferumfang: Farbspritzpistole
Weitere Informationen:
Luftverbrauch:
200 l/min
Düsen-Ø:
2,5 mm
Marke:
SCHNEIDER
Weitere Suchbegriffe: Druckluftwerkzeuge, Druckluftfarbspritzpistolen, Farbspritzpistolen, Druckluftfarbspritzpistole, 8000387871
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 212,54*
€ 258,09*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 264,04*
€ 349,74*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,74*
€ 416,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,02*
€ 401,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,83*
€ 361,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,98*
€ 345,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 280,63*
€ 333,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,04*
€ 314,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.