Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaumagazin B1600xT600xHmm f.max.Faltsc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbaumagazin B1600xT600xHmm f.max.Faltsc
Anbaumagazin B1600xT600xHmm f.max.Faltsc
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1346316
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     2053
EAN/GTIN:
     4030177003760
Suchbegriffe:
Anbaumagazin Packtisch
Packtisch Anbaumagazin
Packtisch Universalmagazin
Universalmagazin Packtisch
zur Montage an 2 Langholmen, 5 kleine und 4 große Stahlbügel für ca. 160 Faltschachteln
Weitere Informationen:
Breite:
1600 mm
für max. Faltschachteln:
160
Ausführung:
mit 9 Bügeln
Tiefe:
600 mm
Marke:
HÜDIG & ROCHOLZ
Weitere Suchbegriffe: anbaumagazin packtisch, Anbaumagazin, Magazin, Untertischmagazin, Anbaumagazine, Magazine, Untertischmagazine, 9181486068
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 220,15*
€ 265,41*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 229,59*
€ 274,77*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 230,56*
€ 275,96*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 239,84*
€ 288,14*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 256,82*
€ 337,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,00*
€ 401,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,18*
€ 378,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,05*
€ 342,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,06*
€ 330,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 269,09*
€ 320,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,82*
€ 305,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
207003
ab € 417,34*
Zubehör
k.A.
207004
ab € 455,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.