| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1346298 Herst.-Nr.: 206000 EAN/GTIN: 4030177026080 |
| |
|
| | |
| pulverbeschichtet, rubinrot, RAL 3003 · zur hinteren Begrenzung der TischflächeWeitere technische Eigenschaften:· passend für: Packtisch Weitere Informationen: | | Breite: | 2000 mm | Farbe: | rubinrot, RAL 3003 | Tiefe: | 40 mm | Höhe: | 40 mm | Marke: | HÜDIG & ROCHOLZ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Packtisch Rückwandgalerie, Rückwand für Packtisch, Rückwandgalerie für Packtisch, komplett-packtisch rocholz, komplett packtisch, Rückwandboards, Rückwand, Packtischrückwand, Rückwandborde, Rückwände, 9181486021 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 69,43* | € 87,57* | | | | | 36 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 73,39* | € 92,48* | | | | | 42 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 73,92* | € 93,01* | | | | | 17 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 81,42* | € 102,94* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 78,08* | € 106,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|