Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatzbodenbelag Rl.B1200xS3mm Nat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsplatzbodenbelag Rl.B1200xS3mm Nat
Arbeitsplatzbodenbelag Rl.B1200xS3mm Nat
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1345595
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     RR010020
EAN/GTIN:
     5060087956589
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
feingerippter Riefenläufer aus Naturgummi · einsetzbar als Boden- oder Tischbelag · Temperaturbeständigkeit von -20 °C bis +80 °C · UV-beständig · Farbe schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Länge:
10000 mm
Oberfläche:
gerillt
Ausführung:
Rolle
Stärke:
3 mm
Material:
Naturkautschuk
Marke:
COBA
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 113,11*
€ 145,26*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 169,58*
€ 231,55*
16 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 222,27*
€ 268,71*
14 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 231,23*
€ 280,36*
Lager 4757
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 281,30*
€ 375,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 375,16*
€ 446,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,12*
€ 429,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,76*
€ 392,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,20*
€ 366,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 298,26*
€ 354,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,30*
€ 334,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Coba Plastics
SD010702
ab € 145,14*
Ähnlich
Coba Plastics
SD010701
ab € 59,18*
Ähnlich
Coba Plastics
DP010915
ab € 136,22*
Ähnlich
Coba Plastics
DP010609
ab € 57,18*
Ähnlich
Coba Plastics
AL060703C
ab € 41,36*
Ähnlich
Coba Plastics
AL060003C
ab € 31,67*
Ähnlich
Coba Plastics
AL060702
ab € 52,43*
Ähnlich
Coba Plastics
AL060002
ab € 41,46*
Ähnlich
Coba Plastics
AL010002
ab € 48,25*
Ähnlich
Coba Plastics
AL060701
ab € 21,86*
Ähnlich
Coba Plastics
AL010001
ab € 22,74*
Ähnlich
Coba Plastics
AL010003C
ab € 32,75*
Ähnlich
Coba Plastics
AL060001
ab € 20,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.