Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reifenregal H2500xB1500xT400mm Anbaurega


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reifenregal H2500xB1500xT400mm Anbaurega
Reifenregal H2500xB1500xT400mm Anbaurega
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-1345324
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HZA25415AR
EAN/GTIN:
     4250623716871
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Reifen-Regal
Reifenregal
sichere und platzsparende Lagerung von PKW-Reifen · geeignet für schonende Lagerung von PKW-Reifen mit und ohne Felgen für Größen von 578-650 mm · schnelle Montage durch schraubloses Stecksystem · stabiler Sränderrahmen aus 50 mm T-Hohlprofilen mit steckbaren Verbinderblechen, verzinkt · speziell geformte Traversen, Tragfähigkeit 150 kg bei gleichmäßig verteilter Last, höhenverstellbar im 25-mm-Raster · die Zusatztraversen bitte immer paarweise bestellen!Weitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: verzinkt· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Höhe:
2500 mm
Breite:
1500 mm
Tiefe:
400 mm
Ausführung:
Anbauregal
Tragfähigkeit pro Lagerebene:
150 kg
Anzahl Lagerebenen:
4
Weitere Suchbegriffe: Räderregal, reifen-regal anbaufeld, reifen regal, reifenregal 4 böden, Regal, Reifenregale, 9147462048
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 99,84*
€ 136,23*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 108,38*
€ 136,91*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 110,36*
€ 139,41*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 118,32*
€ 148,39*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 108,28*
€ 148,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,23*
€ 162,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,14*
€ 156,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,47*
€ 144,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,03*
€ 134,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 110,65*
€ 131,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,84*
€ 118,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eichner Organisation
9219-00002
ab € 7,84*
Zubehör
Eichner Organisation
9219-00001
ab € 7,83*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z55150/PAAR
ab € 17,05*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z55150
ab € 9,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.