Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden f.Schraubregal B1300xT500mm Trgf.230kg Stahlbl.grau ku.-besch.2 St./KT


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1345205
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     20069789
EAN/GTIN:
     4026212098969
Suchbegriffe:
Boden Schraubregal
Schraubregalboden
Zusatzboden Schraubregal
Fach-Boden
für den universellen Einsatz · Basis für maßgeschneiderte Regale in Verbindung mit Winkelprofilen Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: für Schraubregal
Weitere Informationen:
Breite:
1300 mm
Inhalt:
2
Oberfläche:
kunststoffbeschichtet
Farbe:
lichtgrau, RAL 7035
Tragfähigkeit pro Fachboden:
230 kg
Material:
Stahlblech
Tiefe:
500 mm
Marke:
META
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Fachboden, Zusatz-Fachboden, Zusatzfachboden, fachboden stahl, fachboden, Ablageboden, Fachböden, Fachböden für Schraubregal, Fachböden-Regale, Regalböden, Zusatzboden
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 70,45*
€ 87,01*
20 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 71,05*
€ 91,42*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 71,17*
€ 91,51*
7 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 75,41*
€ 96,94*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 70,11*
€ 97,33*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 87,01*
€ 103,54
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 82,36*
€ 98,01
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 77,21*
€ 91,88
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 73,34*
€ 87,27
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 70,45*
€ 83,84
pro Paket
1 Paket enthält 1 Kartonage (ab € 70,45* pro Kartonage)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
META
20084543
ab € 1,33*
Zubehör
META
20084545
ab € 3,10*
Zubehör
META
2001900
ab € 0,37*
Zubehör
META
20073581
ab € 0,19*
Zubehör
META
20084890
ab € 4,22*
Zubehör
META
20084891
ab € 5,89*
Zubehör
META
20074965
ab € 4,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.