Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großfachregal H2000xB2500xT600mm Anbaure


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Großfachregal H2000xB2500xT600mm Anbaure
Großfachregal H2000xB2500xT600mm Anbaure
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-1344609
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     GZA 20625S
EAN/GTIN:
     4250623702737
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Schwerlastregal
Schwerlastschraubregal
schraubenlose Steckmontage · Rahmenteile aus stabilen T-Profilen mit Verbinderblechen · Längsstabilisierung durch Spezialtraversen, H 75 mm · Oberflächen verzinkt · Fachebenen im 25-mm-Raster höhenverstellbarn · Spanplattenboden · zusätzliche Stabilität durch Tiefenverstrebungen · Fachlast: 350 kg · Regal-Außenmaße: Breiten: Grundregale 2070 mm, Anbauregale 2020 mm Tiefen: Bodentiefen + 35 mmm · Die optimale Lagermöglichkeit für besonders große und sperrige Lagergüter. · Regale mit anderen Höhen und Feldlasten sowie Zubehör auf Anfrage lieferbar.Weitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: Spanplattenböden
Weitere Informationen:
Höhe:
2000 mm
Breite:
2500 mm
Tiefe:
600 mm
Ausführung:
Anbauregal
Anzahl Fachböden:
3
Tragfähigkeit:
350 kg
Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
silber
Feldlast:
1200 kg
Weitere Suchbegriffe: Schwerlaststeckregal, Steck-Regal, Steckregal, Breitfachregal, Großfachregal, Weitspannregal, Weitspannsteckregal, vom hofe steckregal anbau, schwerlastregal, schwerlastregal af, Weitspannregale, Weitspannsteckregale, Weitspann-Steckregale, Regal, 9147457045
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 247,95*
€ 320,81*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 260,90*
€ 322,28*
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 267,83*
€ 324,46*
9 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 249,62*
€ 340,44*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 287,05*
€ 344,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,81*
€ 381,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,08*
€ 363,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,87*
€ 337,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,07*
€ 326,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 268,30*
€ 319,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,95*
€ 295,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ZW45
ab € 7,46*
Zubehör
Julius vom Hofe
GZA20615S
ab € 190,50*
Zubehör
Julius vom Hofe
GZA20620S
ab € 188,43*
Zubehör
Julius vom Hofe
GZA20622S
ab € 235,09*
Zubehör
Julius vom Hofe
ZH06025
ab € 72,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.