Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubregal Anbauregal eins.Lager H2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubregal Anbauregal eins.Lager H2000
Schraubregal Anbauregal eins.Lager H2000
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1344207
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     2002357
EAN/GTIN:
     4026212046236
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Fix 100 Regal
Meta Fix 100 Regal
für leichte Belastung · verzinktes Winkelprofilsystem verschraubt mit Fachböden höhenverstellbar im 25 mm Raster · Modulbauweise · Systemlochung 50:50 zur Aufnahme von Fachteilern · ständige Gütesicherung nach RAL-RG 614 für geprüfte Qualität und statische SicherheitBei Regalen mit weniger als 3 Feldern muss die Feldlast mindestens 20 % abgemindert werden. · Grundregal: Nennlänge + 4 mm Nenntiefe + 4 mmAnbauregal: Nennlänge + 2 mm Nenntiefe + 4 mmWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Höhe:
2000 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
600 mm
Ausführung:
Anbauregal
Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
silber
Anzahl Fachböden:
5
Tragfähigkeit pro Fachboden:
100 kg
Feldlast:
900 kg
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
75
Frei Haus
ab € 100,44*
€ 126,87*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 108,53*
€ 143,40*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 115,51*
€ 144,11*
11 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 115,64*
€ 145,16*
11 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 115,86*
€ 145,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,40*
€ 170,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,36*
€ 164,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,87*
€ 154,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,07*
€ 145,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 119,55*
€ 142,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,53*
€ 129,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.