Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubregal Anbauregal eins.Lager H2500


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubregal Anbauregal eins.Lager H2500
Schraubregal Anbauregal eins.Lager H2500
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1344196
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     2002327
EAN/GTIN:
     4026212046113
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Fix 100 Regal
Meta Fix 100 Regal
für leichte Belastung · verzinktes Winkelprofilsystem verschraubt mit Fachböden höhenverstellbar im 25 mm Raster · Modulbauweise · Systemlochung 50:50 zur Aufnahme von Fachteilern · ständige Gütesicherung nach RAL-RG 614 für geprüfte Qualität und statische SicherheitBei Regalen mit weniger als 3 Feldern muss die Feldlast mindestens 20 % abgemindert werden. · Grundregal: Nennlänge + 4 mm Nenntiefe + 4 mmAnbauregal: Nennlänge + 2 mm Nenntiefe + 4 mmWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Höhe:
2500 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
400 mm
Ausführung:
Anbauregal
Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
silber
Anzahl Fachböden:
6
Tragfähigkeit pro Fachboden:
100 kg
Feldlast:
840 kg
Weitere Suchbegriffe: Regal Fix 100, Regal Meta Fix 100, Schraub-Anbauregal, Schraub-Grundregal, Schraub-Regal, Schraubregal, Schwerlastregal, Schwerlastschraubregal, Schwerlaststeckregal, schraub-anbauregal meta, schwerlastregal, schwerlastregal meta, Regal, Schraubregalsystem, Schraubregalsysteme, Lagerregale, Schraubregale, Lagerregal, 9147456093
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
75
€ 7,90*
ab € 97,37*
€ 124,00*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 102,78*
€ 137,86*
4 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 108,92*
€ 138,88*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 114,52*
€ 144,48*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 119,75*
€ 150,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,86*
€ 164,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,68*
€ 157,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,21*
€ 146,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,26*
€ 138,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 113,87*
€ 135,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,78*
€ 122,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.