Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal H2000xB1056xT1075 (2 x 500)mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckregal H2000xB1056xT1075 (2 x 500)mm
Steckregal H2000xB1056xT1075 (2 x 500)mm
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-1344042
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     20096155
EAN/GTIN:
     4026212267518
Suchbegriffe:
Bereitstellregal
Bereitstellungsregal
Durchlaufregal
Regal mit Rollenbahnen
bessere Übersicht und schnelleren Zugriff auf die Lagerware · schnelle, einfache und schraubenlose Steckmontage · Oberfläche verzinkt · Tragfähigkeit pro Fachboden 200 kg (bei gleichmäßig verteilter Last) · besonders geeignet für Kartonware oder auch Kleinteilelagerung in Lagerkästen · Lagerware wie Kartons gleiten selbsttätig zur Entnahmeseite hin · durch Tiefenstäbe in den Böden (6 pro Boden, ausgenommen der Abdeckboden), können max. 5 Bahnen je nach Größe der Lagerware eingerichtet werden (Verstellung im 50-mm-Raster)Weitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: Schrägböden· Tragfähigkeit pro Fachboden: 200kg· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Breite:
1056 mm
Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
silber
Ausführung:
Grundregal
Anzahl Fachböden:
16
Bauart:
doppelseitig
Tiefe:
1075 (2 x 500) mm
Höhe:
2000 mm
Marke:
META
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 654,91*
€ 775,27*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 690,54*
€ 778,54*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 712,03*
€ 798,89*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 745,12*
€ 830,03*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 782,69*
€ 872,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 775,27*
€ 922,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 755,05*
€ 898,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 709,28*
€ 844,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 682,88*
€ 812,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 668,81*
€ 795,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 654,91*
€ 779,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.