Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal H2000xB1056xT836mm Anbauregal


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckregal H2000xB1056xT836mm Anbauregal
Steckregal H2000xB1056xT836mm Anbauregal
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-1344039
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     20095895
EAN/GTIN:
     4026212266573
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Bereitstellregal
Bereitstellungsregal
bessere Übersicht und schnelleren Zugriff auf die Lagerware · schnelle, einfache und schraubenlose Steckmontage · Oberfläche verzinkt · Tragfähigkeit pro Fachboden 200 kg (bei gleichmäßig verteilter Last) · besonders geeignet für Kartonware oder auch Kleinteilelagerung in Lagerkästen · Lagerware wie Kartons gleiten selbsttätig zur Entnahmeseite hin · durch Tiefenstäbe in den Böden (6 pro Boden, ausgenommen der Abdeckboden), können max. 5 Bahnen je nach Größe der Lagerware eingerichtet werden (Verstellung im 50-mm-Raster)Weitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: Schrägböden· Tragfähigkeit pro Fachboden: 200kg· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Breite:
1056 mm
Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
silber
Ausführung:
Anbauregal
Anzahl Fachböden:
8
Bauart:
einseitig
Tiefe:
836 mm
Höhe:
2000 mm
Marke:
META
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 399,69*
€ 491,27*
10 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 422,30*
€ 494,91*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 437,08*
€ 508,83*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 456,83*
€ 533,44*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 479,67*
€ 559,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 491,27*
€ 584,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 472,08*
€ 561,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 453,22*
€ 539,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 435,81*
€ 518,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 426,82*
€ 507,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 399,69*
€ 475,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.