Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltürenschrank H1950xB950xT600mm lic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flügeltürenschrank H1950xB950xT600mm lic
Flügeltürenschrank H1950xB950xT600mm lic
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     4757-1342955
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     PROMAT 906-15
EAN/GTIN:
     4045537012016
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
robuste Stahlblechkonstruktion, hochwertige Pulverbeschichtung · mit 4 verzinkten, im 25-mm-Raster, höhenverstellbaren Fachböden · Tragfähigkeit je Fachboden 75 kg · Türen mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punkt-Verriegelung · Gesamttragfähigkeit 700 kgLieferung ohne Inhalt
Weitere Informationen:
Anzahl Fachböden:
4
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
Türen:
anthrazitgrau, RAL 7016
Breite:
950 mm
Gesamttragfähigkeit:
700 kg
Tragfähigkeit pro Fachboden:
75 kg
Material:
Stahlblech
Tiefe:
600 mm
Höhe:
1950 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 418,88*
€ 522,15*
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 444,90*
€ 525,88*
10 Tage
24
Frei Haus
ab € 505,34*
€ 598,47*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 483,51*
€ 602,20*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 522,15*
€ 621,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 507,36*
€ 603,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 492,74*
€ 586,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 469,66*
€ 558,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 459,97*
€ 547,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 418,88*
€ 498,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
FB 906
ab € 26,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.