Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank B1500xT750xH840mm Buche Multipl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkbank B1500xT750xH840mm Buche Multipl
Werkbank B1500xT750xH840mm Buche Multipl
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     4757-1342853
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     40961020
EAN/GTIN:
     7612269001907
Suchbegriffe:
Reihenwerkbank
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
lieferbar in 2 Breiten 1500 und 2000 mm · Arbeitsplatte aus Buche-Multiplex, Plattenstärke 40 mm · Schubladen mit 100 % Vollauszug, Tragfähigkeit 75 kg · wahlweise mit 2 Füßen und 1 Schubladenschrank hängend, oder 1 Fuß und 1 Schubladenschrank · Schließsystem Key Lock oder Code LockWeitere technische Eigenschaften:· Tragfähigkeit pro Schublade: 75kg
Weitere Informationen:
Gestell:
lichtgrau, RAL 7035
Fronten:
lichtgrau, RAL 7035
Breite:
1500 mm
Plattenstärke:
40 mm
Arbeitsplatte:
Buche Multiplex
Tiefe:
750 mm
Höhe:
840 mm
Marke:
LISTA
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 331,13*
€ 396,08*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 337,67*
€ 400,80*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 347,14*
€ 410,81*
11 Tage
24
Frei Haus
ab € 350,18*
€ 411,97*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 373,19*
€ 479,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 479,80*
€ 570,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 462,55*
€ 550,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 438,77*
€ 522,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 416,36*
€ 495,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 402,93*
€ 479,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 373,19*
€ 444,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lista
59005020
ab € 692,62*
Ähnlich
Lista
59039020
ab € 818,46*
Ähnlich
Lista
40970020
ab € 877,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.