| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-661634 Herst.-Nr.: 40.961.0200 EAN/GTIN: 7612269001907 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900014886, Werkbank Lista (Standard) ohne Schublade Diese Werkbänke sind bis zu 3 t belastbar. Die Werkbankplatte ist extrem robust und widerstandsfähig. Dank der Vielfalt an Kombinationsmöglichkeiten kann mit den Werkbänke jeder Arbeitsplatz praktisch und raumsparend eingerichtet werden. Die kombinierbaren Werkbankplatten, Schubladen- und Aggregatschränke, Schraubstöcke und Funktionionswände lassen sich so organisieren, dass optimale Arbeitsbedingungen entstehen. Neueste ergonomische Erkenntnisse werden dabei stets berücksichtigt. , Modulares System mit zahlreichen Konfigurationsmöglichkeiten undhoher Flexibilität , Große Auswahl an verschiedenen Materialien und Oberflächen , Schnelle Zugriffszeit für gelagerte Teile und Werkzeuge durch Einteilungsmaterial und Aufbauten , Jederzeit erweiterbar durch 10 Jahre Nachliefergarantie , Einfache und schnelle Installation dank Vormontage Farben:Alle Werkbänke bestellbar in diesen Farben. Auf Anfrage große Auswahl an weiteren Farben/Farbkombinationen erhältlich., Fabrikat: Lista Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 50249 GRAMM | Maße BxTxH: | 1500x750x840 mm | Belastung (max.): | 600 kg | Farbe: | RAL 7035 | Herstellerartikelnummer: | 40961020 | Herstellername: | Lista GmbH | Markenname: | LISTA |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 332,88* | € 397,72* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 337,38* | € 403,32* | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 350,16* | € 416,69* | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 350,83* | € 419,67* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 364,49* | € 433,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|