Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatte B2000xT750xH50mm Buche mas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsplatte B2000xT750xH50mm Buche mas
Arbeitsplatte B2000xT750xH50mm Buche mas
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1342832
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     42323000
EAN/GTIN:
     7612269030570
Suchbegriffe:
Arbeitsplatte Werkbank
Werkbankarbeitsplatten
Werkbankplatte
arbeitsplatte werkbank 1500 x 700 x...
hochwertige Platte aus gedämpften Buchenstäben, extrem belastbar, wasserfest verleimt · die Oberfläche ist geschliffen, geölt und gewachst · spritzwasserfest und schmutzabweisend · die Kanten sind gebrochen
Weitere Informationen:
Material:
Buche massiv
Breite:
2000 mm
Tiefe:
750 mm
Höhe:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: arbeitsplatte werkbank, werkbankplatte lista, Werkbank-Arbeitsplatten, Arbeitsplatte, Werkbankarbeitsplatte, Arbeitsplatten, 9141454205
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 382,18*
€ 495,65*
29 Tage
24
Frei Haus
ab € 425,20*
€ 498,14*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 442,32*
€ 517,19*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 423,42*
€ 519,03*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 495,65*
€ 589,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 477,97*
€ 568,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 455,34*
€ 541,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 430,58*
€ 512,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 416,68*
€ 495,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 382,18*
€ 454,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lista
42.467.900
ab € 385,03*
Ähnlich
Lista
42.217.000
ab € 263,86*
Ähnlich
Lista
42.218.000
ab € 319,64*
Ähnlich
Lista
42.468.900
ab € 471,54*
Ähnlich
Lista
78.090.000
ab € 189,13*
Ähnlich
Lista
78.091.000
ab € 239,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.