Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatte B2000xT750xH50mm Urphenbelag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9141454207
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     42.468.900
EAN/GTIN:
     7612269030617
Suchbegriffe:
Arbeitsplatte Werkbank
Werkbankarbeitsplatten
Werkbankplatte
arbeitsplatte werkbank 1500 x 700 x...
UV-lackierter Urphenbelag · extrem widerstandsfähig, chemiekalienresistent sowie schwer entflammbar · weitgehend unempfindlich gegen Öle und Fette
Weitere Informationen:
Material:
Urphenbelag
Breite:
2000 mm
Tiefe:
750 mm
Höhe:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: arbeitsplatte werkbank, werkbankplatte lista, Arbeitsplatte, Arbeitsplatten, Werkbankarbeitsplatte, Werkbank-Arbeitsplatten
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 471,54*
€ 617,50*
29 Tage
24
Frei Haus
ab € 525,39*
€ 620,43*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 548,08*
€ 643,25*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 526,31*
€ 645,45*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 643,25*
€ 765,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 634,88*
€ 755,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 622,52*
€ 740,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 598,95*
€ 712,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 548,08*
€ 652,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lista
42.322.000
ab € 313,92*
Ähnlich
Lista
42.217.000
ab € 263,86*
Ähnlich
Lista
42.323.000
ab € 382,18*
Ähnlich
Lista
42.218.000
ab € 319,64*
Ähnlich
Lista
78.090.000
ab € 189,13*
Ähnlich
Lista
78.091.000
ab € 239,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.