Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatte B2000xT750xH50mm Buche massiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     345-9141454205
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     42.323.000
EAN/GTIN:
     7612269030570
Suchbegriffe:
Arbeitsplatte Werkbank
Werkbankarbeitsplatten
Werkbankplatte
arbeitsplatte werkbank 1500 x 700 x...
hochwertige Platte aus gedämpften Buchenstäben , extrem belastbar, wasserfest verleimt · die Oberfläche ist geschliffen, geölt und gewachst · spritzwasserfest und schmutzabweisend · die Kanten sind gebrochen
Weitere Informationen:
Material:
Buche massiv
Breite:
2000 mm
Tiefe:
750 mm
Höhe:
50 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: arbeitsplatte werkbank, werkbankplatte lista, Arbeitsplatte, Arbeitsplatten, Werkbankarbeitsplatte, Werkbank-Arbeitsplatten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 419,03*
€ 497,87*
Lager 345
28 Tage
24
Frei Haus
ab € 471,01*
€ 500,36*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 488,98*
€ 520,61*
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 500,36*
€ 595,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 495,87*
€ 590,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 488,61*
€ 581,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 471,01*
€ 560,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lista
42.467.900
ab € 421,44*
Ähnlich
Lista
42.217.000
ab € 297,66*
Ähnlich
Lista
42.218.000
ab € 356,15*
Ähnlich
Lista
42.468.900
ab € 513,10*
Ähnlich
Lista
78.090.000
ab € 214,26*
Ähnlich
Lista
78.091.000
ab € 269,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.