Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagewerkbank Buche massiv B1270xT700x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montagewerkbank Buche massiv B1270xT700x
Montagewerkbank Buche massiv B1270xT700x
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     4757-1342809
Herst.-Nr.:
     9990210008
EAN/GTIN:
     4014641018542
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
B 1270 x T 700 x H 850 mmWeitere technische Eigenschaften:· Tragfähigkeit pro Schublade: 100kg· Ausstattung: mit Schraubstock· Anzahl Schubladen: 2
Weitere Informationen:
Plattenstärke:
50 mm
Anzahl Schubladen x Höhe:
1 x 180, 1 x 360 mm
Breite:
1270 mm
Tragfähigkeit:
450/1500 kg
Ausführung:
fahrbar
Fronten:
enzianblau, RAL 5010
Platte:
Buche massiv
Tiefe:
700 mm
Gehäuse:
lichtgrau, RAL 7035
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.573,55*
€ 1.743,16*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.575,81*
€ 1.744,84*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.568,61*
€ 1.752,55*
21 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.757,23*
€ 1.952,88*
Lager 4757
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.696,76*
€ 2.075,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.075,19*
€ 2.469,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.993,76*
€ 2.372,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.859,57*
€ 2.212,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.780,67*
€ 2.119,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.723,22*
€ 2.050,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.696,76*
€ 2.019,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
901.907
ab € 45,55*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
901.911
ab € 57,58*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
901.915
ab € 42,91*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
901.903
ab € 30,54*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
9992000036
ab € 541,02*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
9992000042
ab € 264,46*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
9992000001
ab € 222,51*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
9992000004
ab € 476,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.