Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Werkbank B1500xT800xH865mm Bu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwerlast-Werkbank B1500xT800xH865mm Bu
Schwerlast-Werkbank B1500xT800xH865mm Bu
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     4757-1342789
Herst.-Nr.:
     9990100009
EAN/GTIN:
     4014641015312
Suchbegriffe:
Schwere Werkbank
Schwerlastwerkbank
Einzelwerkbank
Montagebank
B 1500 x T 800 x H 865/900 mm · äußerst stabiles Fußgestell aus Vierkantrohr 80 x 80 x 3 mm · massive Buchenplatte 65 mm stark, riegelartig zahnverleimt und durch Oberflächenbehandlung gegen Feuchtigkeit geschützt · Tragfähigkeit 4200 kg/m² bei gleichmäßig verteilter statischer Flächenlast · Stahlblech-Gehäuse mit hochwertige Pulverbeschichtung · Zentralverschluss · Schubladen mit 100 % Vollauszug, Tragfähigkeit 100 kg und Einzelauszugssperre · durchgehende Griffleisten mit Beschriftungsleiste · Schubladen mit Lochböden und Schlitzwänden für die Aufnahme von Unterteilungsmaterial · Türen mit Federscharnieren Öffnungswinkel 180ºWeitere technische Eigenschaften:· Tragfähigkeit pro Schublade: 100kg
Weitere Informationen:
Breite:
1500 mm
Tragfähigkeit:
4200 kg/m²
Ausstattung:
Bucheplatte
Plattenstärke:
65 mm
Ausführung:
2 Schubladen 90 mm, 2 Schubladen 180 mm, 1 Tür 540 mm
Fronten:
enzianblau, RAL 5010
Tiefe:
800 mm
Gehäuse:
lichtgrau, RAL 7035
Höhe:
865 mm
Weitere Suchbegriffe: Montagewerkbank, Standardwerkbank, Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, schwere werkbank anke, schwere werkbank, werktisch 900x1500x2000, Schwerlast-Werkbänke, Werkbänke, Werkbank, 9141453218
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.266,77*
€ 1.446,59*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.275,25*
€ 1.448,04*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.275,00*
€ 1.454,69*
29 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.427,18*
€ 1.626,22*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.373,48*
€ 1.727,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.727,74*
€ 2.056,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.656,62*
€ 1.971,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.534,27*
€ 1.825,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.460,26*
€ 1.737,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.413,16*
€ 1.681,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.373,48*
€ 1.634,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.116.0002
ab € 642,09*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.116.0001
ab € 763,45*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.011.0003
ab € 1.625,29*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.011.0005
ab € 1.809,59*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.116.0003
ab € 893,21*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.011.0011
ab € 1.609,18*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.011.0004
ab € 1.701,13*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.011.0006
ab € 2.075,66*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.011.0012
ab € 1.841,30*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.116.0004
ab € 1.001,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.