Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Werkbank B2250xT800xH900mm Bucheplatte 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anke Schwerlasttisch B2250xT800xH900mm RAL7035 BMP: 100 mm mit Rahmen
Anke Schwerlasttisch B2250xT800xH900mm RAL7035 BMP: 100 mm mit Rahmen
Anke Schwerlasttisch B2250xT800xH900mm RAL7035 BMP: 100 mm mit Rahmen
Anke Schwerlasttisch B2250xT800xH900mm RAL7035 BMP: 100 mm mit Rahmen
Anke Schwerlasttisch B2250xT800xH900mm RAL7035 BMP: 100 mm mit Rahmen
Anke Schwerlasttisch B2250xT800xH900mm RAL7035 BMP: 100 mm mit Rahmen
Anke Schwerlasttisch B2250xT800xH900mm RAL7035 BMP: 100 mm mit Rahmen
Anke Schwerlasttisch B2250xT800xH900mm RAL7035 BMP: 100 mm mit Rahmen
Artikel-Nr.:
     1498-9141453208
Herst.-Nr.:
     999.116.0004
EAN/GTIN:
     4014641015480
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Schwere Werkbank
Schwerlastwerkbank
B 1500/2000 x T 800 x H 865 mm · äußerst stabiles Fußgestell aus Vierkantrohr 80 x 80 x 3 mm · massive Buchenplatte 65 mm stark, riegelartig zahnverleimt und durch Oberflächenbehandlung gegen Feuchtigkeit geschützt · Tragfähigkeit 2500 kg/m² bei gleichmäßig verteilter statischer Flächenlast · Stahlblech-Gehäuse mit hochwertiger Pulverbeschichtung
Weitere Informationen:
Breite:
2250 mm
Tragfähigkeit:
4200 kg/m²
Ausstattung:
Bucheplatte
Plattenstärke:
100 mm
Tiefe:
800 mm
Gehäuse:
lichtgrau, RAL 7035
Höhe:
900 mm
Marke:
ANKE
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 999,48*
€ 1.106,37*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.002,16*
€ 1.106,38*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.010,70*
€ 1.110,55*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.009,56*
€ 1.112,13*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.070,86*
€ 1.176,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.176,89*
€ 1.400,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.165,97*
€ 1.387,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.126,07*
€ 1.340,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.098,83*
€ 1.307,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.070,86*
€ 1.274,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.033
ab € 262,54*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.031
ab € 206,18*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.032
ab € 282,12*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.030
ab € 118,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.