Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Werkbank B1500xT800xH865mm Buche 65mm je 2 Schubl.90,180mm Tür 540mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     2431B-9141453218
Herst.-Nr.:
     999.010.0009
EAN/GTIN:
     4014641015312
Suchbegriffe:
Schwere Werkbank
Schwerlastwerkbank
Einzelwerkbank
Montagebank
B 1500 x T 800 x H 865/900 mm · äußerst stabiles Fußgestell aus Vierkantrohr 80 x 80 x 3 mm · massive Buchenplatte 65 mm stark, riegelartig zahnverleimt und durch Oberflächenbehandlung gegen Feuchtigkeit geschützt · Tragfähigkeit 4200 kg/m² bei gleichmäßig verteilter statischer Flächenlast · Stahlblech-Gehäuse mit hochwertige Pulverbeschichtung · Zentralverschluss · Schubladen mit 100 % Vollauszug, Tragfähigkeit 100 kg und Einzelauszugssperre · durchgehende Griffleisten mit Beschriftungsleiste · Schubladen mit Lochböden und Schlitzwänden für die Aufnahme von Unterteilungsmaterial · Türen mit Federscharnieren Öffnungswinkel 180ºWeitere technische Eigenschaften:· Tragfähigkeit pro Schublade: 100kg
Weitere Informationen:
Breite:
1500 mm
Tragfähigkeit:
4200 kg/m²
Ausstattung:
Bucheplatte
Plattenstärke:
65 mm
Ausführung:
2 Schubladen 90 mm, 2 Schubladen 180 mm, 1 Tür 540 mm
Fronten:
enzianblau, RAL 5010
Tiefe:
800 mm
Gehäuse:
lichtgrau, RAL 7035
Höhe:
865 mm
Marke:
ANKE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.268,90*
€ 1.449,67*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.274,71*
€ 1.451,11*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.274,90*
€ 1.457,77*
29 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.436,07*
€ 1.628,02*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.375,76*
€ 1.729,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.449,67*
€ 1.725,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.422,11*
€ 1.692,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.422,09*
€ 1.692,29
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.422,08*
€ 1.692,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.355,52*
€ 1.613,07
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.355,51*
€ 1.613,06
pro Stück
ab 7 Stück
€ 1.355,50*
€ 1.613,05
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.355,49*
€ 1.613,03
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.355,48*
€ 1.613,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.314,39*
€ 1.564,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.268,90*
€ 1.509,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.116.0002
ab € 645,89*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.116.0001
ab € 761,84*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.011.0003
ab € 1.628,65*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.011.0005
ab € 1.808,84*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.116.0003
ab € 893,54*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.011.0011
ab € 1.611,34*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.011.0004
ab € 1.708,55*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.011.0006
ab € 2.099,43*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.011.0012
ab € 1.849,26*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.116.0004
ab € 1.000,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.