Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank H1000xB1023xT725mm gra


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladenschrank H1000xB1023xT725mm gra
Schubladenschrank H1000xB1023xT725mm gra
Logo
Detailbild
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     4757-1342646
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     78186020
EAN/GTIN:
     7612269028140
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
H 1000 x B 1023 x T 725 mm· Schubladen-Innenmaße B 918 x T 612 mm · präzise Konstruktion aus hochwertigem Stahlblech · mit umweltfreundlicher und robuster Pulverbeschichtung · Schubladen auf Präzisionskugellagern laufend mit 100% Vollauszug, Tragfähigkeit 200 kg · serienmäßig Zentralverriegelung mit Zylinderschlos · alle Schubladen sind mit einer Einzelauszugsperre ausgerüstet (Kippsicherung) · die innenliegenden Aluminium-Griffleisten (mit Sichtfenster und Beschriftungsstreifen) schließen bündig mit dem Schubladengehäuse ab · das variabel und vielseitig einsetzbare Einteilungsmaterial ermöglicht eine bestmögliche Ausnutzung des Schrankes · Schließsystem Code LockWeitere technische Eigenschaften:· Schubladeninnenbreite: 918mm· Schubladeninnentiefe: 612mm
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen x Höhe:
1 x 100, 4 x 150, 1 x 200 mm
Gehäuse:
lichtgrau, RAL 7035
Schubladen:
lichtgrau, RAL 7035
Breite:
1023 mm
Ausführung:
Vollauszug, CodeLock
Anzahl Schubladen:
6
Tiefe:
725 mm
Höhe:
1000 mm
Marke:
LISTA
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.356,30*
€ 1.607,16*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.439,92*
€ 1.614,88*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.460,36*
€ 1.644,54*
10 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.495,82*
€ 1.680,72*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.671,10*
€ 1.869,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.607,16*
€ 1.912,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.558,50*
€ 1.854,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.477,06*
€ 1.757,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.423,61*
€ 1.694,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.394,25*
€ 1.659,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.356,30*
€ 1.614,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.