Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank H1000xB717xT725mm grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladenschrank H1000xB717xT725mm grau
Schubladenschrank H1000xB717xT725mm grau
Logo
Detailbild
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     4757-1342526
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     14414020
EAN/GTIN:
     7612269000924
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
H 1000 x B 717 x T 725 mm · Schubladen-Innenmaße B 612 x T 612 mm · präzise Konstruktion aus hochwertigem Stahlblech · mit umweltfreundlicher und robuster Pulverbeschichtung · Schubladen auf Präzisionskugellagern laufend mit 100 % Vollauszug, Tragfähigkeit 75 kg · serienmäßig Zentralverriegelung mit Zylinderschloss · alle Schubladen sind mit einer Einzelauszugsperre ausgerüstet (Kippsicherung) · die innenliegenden Aluminium-Griffleisten (mit Sichtfenster und Beschriftungsstreifen) schließen bündig mit dem Schubladengehäuse ab · das variabel und vielseitig einsetzbare Einteilungsmaterial ermöglicht eine bestmögliche Ausnutzung des Schrankes · Schließsystem Key LockWeitere technische Eigenschaften:· Schubladeninnenbreite: 612mm· Schubladeninnentiefe: 612mm
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen x Höhe:
1 x 50, 2 x 75, 2 x 100, 2 x 150, 1 x 200 mm
Gehäuse:
lichtgrau, RAL 7035
Schubladen:
lichtgrau, RAL 7035
Breite:
717 mm
Ausführung:
Vollauszug, KeyLock
Anzahl Schubladen:
8
Tiefe:
725 mm
Höhe:
1000 mm
Marke:
LISTA
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.003,68*
€ 1.105,33*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 981,13*
€ 1.105,55*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.031,05*
€ 1.128,63*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.056,85*
€ 1.167,40*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.084,31*
€ 1.322,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.322,93*
€ 1.574,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.279,96*
€ 1.523,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.199,12*
€ 1.426,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.147,73*
€ 1.365,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.110,70*
€ 1.321,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.084,31*
€ 1.290,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lista
100.394.000
ab € 10,15*
Zubehör
Lista
100.322.000
ab € 52,56*
Zubehör
Lista
100.320.000
ab € 63,79*
Zubehör
Lista
100.357.000
ab € 29,90*
Zubehör
Lista
100.391.000
ab € 79,66*
Zubehör
Lista
100.389.000
ab € 39,57*
Zubehör
Lista
100.390.000
ab € 51,12*
Zubehör
Lista
80.918.000
ab € 31,09*
Zubehör
Lista
80.907.000
ab € 20,97*
Zubehör
Lista
100.354.000
ab € 13,12*
Zubehör
Lista
100.355.000
ab € 14,35*
Zubehör
Lista
100.356.000
ab € 17,07*
Zubehör
Lista
100.349.000
ab € 23,97*
Zubehör
Lista
100.350.000
ab € 27,81*
Zubehör
Lista
100.351.000
ab € 36,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.