| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1342504 Herst.-Nr.: 80459000 EAN/GTIN: 7612269003475 |
| |
|
| | |
| praxisgerechtes Unterteilungsmaterial für die optimale Übersicht und Lagerung · Schubladen-Innenmaße B 918 x T 612 mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | 2 Trenn-/2 Schlitzwände | Fronthöhe: | 100 mm | Ausstattung: | 2 Schlitzwände, 2 Trennbleche | Material: | Stahlblech | Marke: | LISTA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, Schubladenschrank Einteilungen, Schubladenschrank Unterteilungsmaterial, Schubladenteiler Lagerregal, Trennblatt Schubladenregal, Trennsteg Schubladenregal, schubladenschrank unterteilungsmaterial lista, schubladenteiler lagerregal, Schubladeneinsätze, Schubladenunterteilungen, Auszugboden, 9140451880 |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 16,12* | € 22,92* | | | | | | 13 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 16,76* | € 23,09* | | | | | 16 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 17,36* | € 23,49* | | | | | 13 Tage | | | | | pro Stück | € 4,30* | ab € 18,35* | € 25,88* | | | | | 30 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 19,88* | € 26,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|