| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1342227 Herst.-Nr.: 1809 EAN/GTIN: 4030695018093 |
| |
|
| | |
| verzinkt · für eine diebstahlsichere Montage der AbfallsammlerWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: verzinkt Weitere Informationen: | | Ausführung: | für Abfallsammler | Material: | Stahl | Marke: | VAR |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltrenner, Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, standard-mülleimer verzinkt, abfallsammler bodenbefestigung, abfalltrenner var, Zubehör für Entsorgungssysteme, Befestigungsmaterial, Arretiervorrichtungen, 9136466694 |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 41,91* | € 56,77* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 42,17* | € 56,77* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 42,19* | € 56,85* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 42,67* | € 57,52* | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 45,61* | € 68,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|