Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsammler-Einfachtür 70 l grau H 900 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfallsammler-Einfachtür 70 l grau H 900 mm
Abfallsammler-Einfachtür 70 l grau H 900 mm
Abfallsammler-Einfachtür 70 l grau H 900 mm
Abfallsammler-Einfachtür 70 l grau H 900 mm
Artikel-Nr.:
     214B-7830106312
Herst.-Nr.:
     1510
EAN/GTIN:
     4030695015108
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallsackhalter
Abfallsammler-Einflügeltür, mit Metalldeckel • Material: Stahlblech, verzinkt • Oberfläche: pulverbeschichtet • Metalldeckel • Für Papier- und Kunststoffsäcke
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
18 kg
Farbe:
RAL 7032 kieselgrau
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
1510
Herstellername:
VAR GmbH
Füllvolumen:
70 l
Maße H x Ø:
900 x 450 mm
Einfüllöffnung Ø:
350 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 149,90*
€ 196,37*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 149,46*
€ 196,37*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 155,43*
€ 203,68*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 157,56*
€ 205,89*
Lager 214
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 165,94*
€ 226,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,77*
€ 269,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,57*
€ 263,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,19*
€ 248,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,59*
€ 237,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 195,00*
€ 232,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,94*
€ 197,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 28,85*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 108,28*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 83,91*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 65,15*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 42,49*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 39,83*
Zubehör
Martin Becker Verpackungen
9000466510
ab € 0,3919*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 1460
ab € 81,73*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 1470
ab € 77,68*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0190
ab € 64,09*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0300
ab € 61,86*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0290
ab € 62,13*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0200
ab € 64,25*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0310
ab € 65,63*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0360
ab € 81,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.