Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorrats- u.Entsorgungstank 700l L1135xB7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorrats- u.Entsorgungstank 700l L1135xB7
Vorrats- u.Entsorgungstank 700l L1135xB7
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1342030
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     27 001
EAN/GTIN:
     4030704270016
Suchbegriffe:
Entsorgungstank
Diesel-Tankstelle
Dieseltankanlage
Dieseltankstelle
400-1500 Liter, TÜV-geprüfte und zugelasse Lager- und Transportbehälter für Flüssigkeiten mit Flammpunkt >55°C der ehemaligen Gefahrenklasse A III (VbF) · für die Bereiche Mineralölwirtschaft, Industrie, Landwirtschaft und Gewerbe · kompromisslose Sicherheit durch nahtlos geblasenen Innenbehälter aus HDPE und verschweißten Stahlblech-Außenbehälter · maximales Lagervolumen auf kleinstem Raum, kompakte Formgebung, auch im befüllten Zustand zweifach stapelbar · leichtes Handling durch die robuste, 4fach unterfahrbare Stahlrohr-Palette · absolut korrosionsfest und wartungsfrei durch den HDPE-Innenbehälter · besonders hohe Lebensdauer durch den doppelseitig verzinkten Stahlblechmantel und die verzinkte Stahlrohr-Palette · wirtschaftlich durch den Einkauf größerer Füllmengen · zur Aufstellung in Gebäuden · zusätzliche 4. Muffe, zum Anbringen einer Überfüllsicherung · Füllstandsanzeiger · Sichtecke für optische Leckprüfmöglichkeit · optische Leckanzeige · Lagerflüssigkeiten1. Heizöl EL nach DIN 516032. Dieselkraftstoff nach DIN 516013. Schmieröle, Hydrauliköle, Wärmeträgeröle Q legiert oder unlegiert, nicht brennbar oder mit Flammpunkt >55°C der ehemaligen Gefahrenklasse A III (VbF)4. Schmieröle, Hydrauliköle, Wärmeträgeröle Q gebraucht, Flammpunkt >55°C Herkunft und Flammpunkt müssen vom Betreiber nachgewiesen werden
Weitere Informationen:
Inhalt:
700 l
Gewicht:
65 kg
Breite:
757 mm
Länge:
1135 mm
Ausstattung:
mit Leck-und Füllstandanzeige
Höhe:
1210 mm
Weitere Suchbegriffe: Kraftstoff-Container, Kraftstoff-Tankanlage, Kraftstoffabfüllplatz, Kraftstoffcontainer, Kraftstofftankanlage, Tankanlagen, Tankstelle, Schmierstofftank, Öltank, Vorratstank, öltank 700 liter, entsorgungstank, rapid vorratstank, Tankanlage, Vorrats- und Entsorgungstank, Gefahrstofflagerung, Öl-Versorgung, Pumpen, Vorrats- und Entsorgungstanks, 9132466260
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 600,42*
€ 726,25*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 635,35*
€ 729,64*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 634,36*
€ 733,73*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 610,58*
€ 736,69*
16 Tage
24
Frei Haus
ab € 714,16*
€ 816,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 726,25*
€ 864,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 708,96*
€ 843,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 681,36*
€ 810,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 651,50*
€ 775,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 638,07*
€ 759,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 600,42*
€ 714,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapid
ASR
ab € 37,61*
Zubehör
Rapid
27 108
ab € 74,68*
Zubehör
Rapid
27 111
ab € 199,66*
Zubehör
Rapid
27 104
ab € 332,60*
Zubehör
Rapid
27 114
ab € 83,81*
Zubehör
Rapid
27 100
ab € 471,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.