Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleingebinderegal B1000xT600xH2000mm Gru


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleingebinderegal B1000xT600xH2000mm Gru
Kleingebinderegal B1000xT600xH2000mm Gru
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1341791
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     3017/4E
EAN/GTIN:
     4052462023772
Suchbegriffe:
Auffangwanne Kleingebinderegal
Grund-Regal
Grundregal
Gebinderegal
für Kleingebinde · Lagerung von gewässergefährdenden Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4 und von entzündbaren Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Tragfähigkeit je Lagerebene:
150 kg
Ausstattung:
3 Gitter- 1 Wannenboden
Gitterroste:
3
Wannenböden à 30 l:
1
Ausführung:
Grundregal
Tiefe:
600 mm
Höhe:
2000 mm
Marke:
BAUER
Weitere Suchbegriffe: Kleingebinderegal, Umweltregal, Wannenbodenregal, Kleingebinderegal Fachboden, Kleingebinderegal Gitterrost, Steck-Regal, Steckregal, steckregal grundregal 3 böden, grund regal, auffangwanne kleingebinderegal 30 liter, Kleingebinderegale, Fassregal, Abfüllstation, Regale - Umwelt, Schadstofflagerung, 9130466832
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 374,37*
€ 463,72*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 403,11*
€ 465,86*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 443,93*
€ 506,49*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 444,52*
€ 506,98*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 446,54*
€ 509,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 463,72*
€ 551,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 447,97*
€ 533,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 422,28*
€ 502,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 403,82*
€ 480,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 395,32*
€ 470,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 374,37*
€ 445,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Asecos
14745
ab € 143,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.