Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GFK-Behälter 700l Innenmaße L1180xB830xH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GFK-Behälter 700l Innenmaße L1180xB830xH
GFK-Behälter 700l Innenmaße L1180xB830xH
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1341502
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     7996
EAN/GTIN:
     4052886102718
Suchbegriffe:
GFK-Behälter
GFK-Großbehälter
Groß-Behälter
Großbehälter
die ausgezeichneten Eigenschaften von glasfaserverstärktem Kunststoff sind die Grundlage für die qualitativ hochwertigen Glasfiberbehälter · sie verfügen über eine außergewöhnliche Eigenstabilität und sind absolut formstabil · GFK-Behälter eignen sich für Flüssigkeiten ebenso wie für Schüttgüter, und finden Verwendung in allen Industriezweigen und landwirtschaftlichen Betrieben · sie sind stabil, standfest, witterungs- und temperaturbeständig (-20° bis +40° C) · glatte Innen- und Außenwände · leicht zu reinigen und hygienisch · die Ränder geben zusätzlich Stabilität · Deckel siehe Zubehör
Weitere Informationen:
Inhalt:
700 l
Innenlänge:
1180 mm
Innenbreite:
830 mm
Innenhöhe:
800 mm
Gewicht:
23 kg
Farbe:
blau
Marke:
CEMO
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 370,99*
€ 436,23*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 386,00*
€ 439,13*
13 Tage
20
Frei Haus
ab € 426,18*
€ 470,63*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 426,34*
€ 470,93*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 428,02*
€ 472,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 436,23*
€ 519,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 421,21*
€ 501,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 410,95*
€ 489,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 398,63*
€ 474,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 390,41*
€ 464,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 370,99*
€ 441,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
8012
ab € 373,54*
Zubehör
CEMO
8013
ab € 549,06*
Zubehör
CEMO
8014
ab € 1.359,95*
Zubehör
CEMO
7815
ab € 171,26*
Zubehör
CEMO
7816
ab € 158,43*
Zubehör
CEMO
7813
ab € 193,15*
Zubehör
CEMO
7817
ab € 231,48*
Zubehör
CEMO
7818
ab € 227,94*
Zubehör
CEMO
7812
ab € 171,97*
Zubehör
CEMO
7814
ab € 143,80*
Zubehör
CEMO
1170
ab € 92,83*
Zubehör
CEMO
1171
ab € 94,17*
Zubehör
CEMO
1169
ab € 115,84*
Zubehör
CEMO
1172
ab € 129,13*
Zubehör
CEMO
1173
ab € 160,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.