Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GFK-Behälter 200l Innenmaße L800xB490xH5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GFK-Behälter 200l Innenmaße L800xB490xH5
GFK-Behälter 200l Innenmaße L800xB490xH5
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1341479
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     7569
EAN/GTIN:
     4052886099575
Suchbegriffe:
GFK-Behälter
GFK-Großbehälter
Groß-Behälter
Großbehälter
die ausgezeichneten Eigenschaften von glasfaserverstärktem Kunststoff sind die Grundlage für die qualitativ hochwertigen Glasfiberbehälter · sie verfügen über eine außergewöhnliche Eigenstabilität und sind absolut formstabil · GFK-Behälter eignen sich für Flüssigkeiten ebenso wie für Schüttgüter, und finden Verwendung in allen Industriezweigen und landwirtschaftlichen Betrieben · sie sind stabil, standfest, witterungs- und temperaturbeständig (-20° bis +40° C) · glatte Innen- und Außenwände · leicht zu reinigen und hygienisch · die Ränder geben zusätzlich Stabilität · Deckel siehe Zubehör
Weitere Informationen:
Inhalt:
200 l
Innenlänge:
800 mm
Innenbreite:
490 mm
Innenhöhe:
590 mm
Gewicht:
8 kg
Ausführung:
hoch
Farbe:
blau
Marke:
CEMO
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 136,08*
€ 171,13*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 147,28*
€ 171,91*
9 Tage
20
Frei Haus
ab € 164,90*
€ 192,88*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 167,47*
€ 195,95*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 167,60*
€ 195,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,13*
€ 203,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,87*
€ 199,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,57*
€ 185,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,50*
€ 179,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 147,32*
€ 175,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,08*
€ 161,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
8012
ab € 407,25*
Zubehör
CEMO
8013
ab € 561,61*
Zubehör
CEMO
8014
ab € 1.320,10*
Zubehör
CEMO
7815
ab € 171,20*
Zubehör
CEMO
7816
ab € 159,01*
Zubehör
CEMO
7813
ab € 208,57*
Zubehör
CEMO
7817
ab € 251,43*
Zubehör
CEMO
7818
ab € 230,33*
Zubehör
CEMO
7812
ab € 175,31*
Zubehör
CEMO
7814
ab € 143,33*
Zubehör
CEMO
1170
ab € 91,78*
Zubehör
CEMO
1171
ab € 94,61*
Zubehör
CEMO
1169
ab € 115,50*
Zubehör
CEMO
1173
ab € 164,48*
Zubehör
CEMO
1174
ab € 527,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.