Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GFK-Behälter 1100 Innenmaße L1480xB1050x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GFK-Behälter 1100 Innenmaße L1480xB1050x
GFK-Behälter 1100 Innenmaße L1480xB1050x
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1341474
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     1165
EAN/GTIN:
     4052886105061
Suchbegriffe:
GFK-Behälter
GFK-Großbehälter
Groß-Behälter
Großbehälter
die ausgezeichneten Eigenschaften von glasfaserverstärktem Kunststoff sind die Grundlage für die qualitativ hochwertigen Glasfiberbehälter · sie verfügen über eine außergewöhnliche Eigenstabilität und sind absolut formstabil · GFK-Behälter eignen sich für Flüssigkeiten ebenso wie für Schüttgüter, und finden Verwendung in allen Industriezweigen und landwirtschaftlichen Betrieben · sie sind stabil, standfest, witterungs- und temperaturbeständig (-20° bis +40° C) · glatte Innen- und Außenwände · leicht zu reinigen und hygienisch · die Ränder geben zusätzlich Stabilität · Deckel siehe Zubehör
Weitere Informationen:
Inhalt:
1100
Innenlänge:
1480 mm
Innenbreite:
1050 mm
Innenhöhe:
800 mm
Gewicht:
36 kg
Farbe:
grau
Marke:
CEMO
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 552,83*
€ 612,87*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 604,90*
€ 696,98*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 635,19*
€ 700,35*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 643,74*
€ 704,61*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 581,79*
€ 707,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 696,98*
€ 829,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 684,06*
€ 814,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 663,42*
€ 789,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 641,54*
€ 763,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 628,32*
€ 747,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 604,90*
€ 719,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
8012
ab € 404,48*
Zubehör
CEMO
8013
ab € 560,23*
Zubehör
CEMO
8014
ab € 1.322,76*
Zubehör
CEMO
7815
ab € 171,83*
Zubehör
CEMO
7816
ab € 160,52*
Zubehör
CEMO
7813
ab € 207,91*
Zubehör
CEMO
7817
ab € 250,32*
Zubehör
CEMO
7818
ab € 230,30*
Zubehör
CEMO
7812
ab € 174,58*
Zubehör
CEMO
7814
ab € 143,56*
Zubehör
CEMO
1170
ab € 92,26*
Zubehör
CEMO
1171
ab € 94,26*
Zubehör
CEMO
1169
ab € 115,83*
Zubehör
CEMO
1173
ab € 164,92*
Zubehör
CEMO
1174
ab € 528,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.