Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GFK-Behälter 700l Innenmaße L1180xB830xH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GFK-Behälter 700l Innenmaße L1180xB830xH
GFK-Behälter 700l Innenmaße L1180xB830xH
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1341473
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     1164
EAN/GTIN:
     4052886102749
Suchbegriffe:
Groß-Behälter
Großbehälter
Großbox
Großvolumenbehälter
die ausgezeichneten Eigenschaften von glasfaserverstärktem Kunststoff sind die Grundlage für die qualitativ hochwertigen Glasfiberbehälter · sie verfügen über eine außergewöhnliche Eigenstabilität und sind absolut formstabil · GFK-Behälter eignen sich für Flüssigkeiten ebenso wie für Schüttgüter, und finden Verwendung in allen Industriezweigen und landwirtschaftlichen Betrieben · sie sind stabil, standfest, witterungs- und temperaturbeständig (-20° bis +40° C) · glatte Innen- und Außenwände · leicht zu reinigen und hygienisch · die Ränder geben zusätzlich Stabilität · Deckel siehe Zubehör
Weitere Informationen:
Inhalt:
700 l
Innenlänge:
1180 mm
Innenbreite:
830 mm
Innenhöhe:
800 mm
Gewicht:
23 kg
Farbe:
grau
Marke:
CEMO
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 349,56*
€ 420,21*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 377,15*
€ 422,09*
10 Tage
20
Frei Haus
ab € 388,97*
€ 433,58*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 387,79*
€ 433,61*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 388,82*
€ 435,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 420,21*
€ 500,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 404,41*
€ 481,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 390,52*
€ 464,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 375,34*
€ 446,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 367,44*
€ 437,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,56*
€ 415,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
8012
ab € 407,25*
Zubehör
CEMO
8013
ab € 561,61*
Zubehör
CEMO
8014
ab € 1.320,10*
Zubehör
CEMO
7815
ab € 171,20*
Zubehör
CEMO
7816
ab € 159,01*
Zubehör
CEMO
7813
ab € 208,57*
Zubehör
CEMO
7817
ab € 251,43*
Zubehör
CEMO
7818
ab € 230,33*
Zubehör
CEMO
7812
ab € 175,31*
Zubehör
CEMO
7814
ab € 143,33*
Zubehör
CEMO
1170
ab € 91,78*
Zubehör
CEMO
1171
ab € 94,61*
Zubehör
CEMO
1169
ab € 115,50*
Zubehör
CEMO
1173
ab € 164,48*
Zubehör
CEMO
1174
ab € 527,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.