Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachdeckel f.GFK-Behälter 400l CEMO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachdeckel f.GFK-Behälter 400l CEMO
Flachdeckel f.GFK-Behälter 400l CEMO
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1341463
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     1171
EAN/GTIN:
     4052886135969
Suchbegriffe:
Deckel (GFK)
Deckel Rechteckbehälter
Deckel für Rechteckbehälter
Rechteckbehälterdeckel
grau · stabil · lose aufliegend · witterungs- und temperaturbeständig (-20 °C bis + 40 °C)Weitere technische Eigenschaften:· Form: eckig
Weitere Informationen:
für Inhalt:
400 l
Farbe:
grau
passend für:
GFK-Behälter
Marke:
CEMO
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 94,70*
€ 125,50*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 105,69*
€ 126,11*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 105,21*
€ 126,23*
16 Tage
20
Frei Haus
ab € 106,93*
€ 127,36*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 108,83*
€ 130,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,50*
€ 149,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,62*
€ 142,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,26*
€ 132,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,86*
€ 125,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 102,45*
€ 121,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,70*
€ 112,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
CEMO
7567
ab € 120,68*
Sonstiges
CEMO
7165
ab € 119,38*
Sonstiges
CEMO
1142
ab € 117,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.