Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappbodenbehälter 2,0 m³ L1000xB1800xH1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klappbodenbehälter 2,0 m³ L1000xB1800xH1
Klappbodenbehälter 2,0 m³ L1000xB1800xH1
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1341076
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     FB 2000 VERZ.
EAN/GTIN:
     4052462007437
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Boden-Klappcontainer
Entriegelung der Bodenklappe erfolgt per Seilzug vom Fahrersitz · Gummifederung dämpft das ruckartige Herunterschlagen der Bodenklappe beim Entleerungsvorgang · die Bodenklappe schließt beim Aufsetzen selbsttätig · gesichert gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Öffnen der Bodenklappe · Unterfahrhöhe 100 mm - mit Gabelhubwagen transportierbar · mit 4 Kranösen Ø 40 mm · 4-fach stapelbar · vielseitig einsetzbar für ein gezieltes Sammeln, Lagern und Umfüllen von WertstoffenWeitere technische Eigenschaften:· Unterfahrhöhe: 100mm· Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C: 615/185/75mm
Weitere Informationen:
Breite:
1845 mm
Inhalt:
2,0 m³
Länge:
1040 mm
Tragfähigkeit:
1500 kg
Gewicht:
255 kg
Ausstattung:
ohne Zentrierwände
Farbe:
silber
Ausführung:
verzinkt
Höhe:
1445 mm
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.132,43*
€ 1.262,61*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.191,33*
€ 1.268,83*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.220,03*
€ 1.299,38*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.223,19*
€ 1.299,48*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.273,87*
€ 1.354,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.262,61*
€ 1.502,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.235,37*
€ 1.470,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.191,75*
€ 1.418,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.161,86*
€ 1.382,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.137,90*
€ 1.354,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.132,43*
€ 1.347,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
2lub1000
ab € 212,12*
Zubehör
Bauer
2lub1350
ab € 260,00*
Zubehör
Bauer
2lub2550
ab € 491,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.