Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappbodenbehälter Typ FB FB 2000, feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klappbodenbehälter Typ FB FB 2000, feuerverzinkt
Klappbodenbehälter Typ FB FB 2000, feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     2102-4417-41-6000-7
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4417-41-6000-7
EAN/GTIN:
     4052462007437
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Boden-Klappcontainer

Ideal zum Sammeln, Lagern und Umfüllen von Wertstoffen

Eigenschaften

  • Robuste Stahlkonstruktion mit glatten Innenwänden
  • Entriegelung der Bodenklappe per Seilzug vom Staplersitz
  • Gummifederung dämpft das ruckartige Herunterschlagen der Bodenklappe beim Entleerungsvorgang
  • Bodenklappe schließt beim Aufsetzen selbsttätig
  • Sicherung gegen Abrutschen und Öffnen der Bodenklappe
  • Aufnahmen für Gabelstapler und Kran
  • 100 mm Unterfahrhöhe – mit Gabelhubwagen transportierbar
  • 4 Kranösen Ø 40 mm
  • 3-fach stapelbar

  • Aufnahme-Seite 1 quer
  • Aufnahme-Position 1 oben
  • Aufnahme-Möglichkeit 1 Einfahrbügel
  • Aufnahme-Innenabstand 1 615 mm
  • Aufnahme-Innenbreite 1 185 mm
  • Aufnahme-Innenhöhe 1 75 mm
  • Oberfläche Feuerverzinkt
  • GTIN (ehemals EAN) 4052462007437
  • Eigengewicht 255 kg
  • Länge 1040 mm
  • Breite 1845 mm
  • Höhe 1345 mm
  • Versand-Länge 1040 mm
  • Versand-Breite 1845 mm
  • Versand-Höhe 1445 mm
  • Tragfähigkeit 1500
  • Tragfähigkeit (Maßeinheit) kg
  • Lastaufnahme-Position 530 mm
  • Anzahl für Inhalt 1 Stück
  • Stapelbar 3-fach
  • Inhalt 2.00 m³
  • Gabelzinkenlänge Minimum 1100 mm
  • Auslieferungszustand montiert
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.132,43*
€ 1.262,61*
Lager 2102
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.191,33*
€ 1.268,83*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.220,03*
€ 1.299,38*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.223,19*
€ 1.299,48*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.273,87*
€ 1.354,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.268,83*
€ 1.509,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.260,74*
€ 1.500,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.227,69*
€ 1.460,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.207,49*
€ 1.436,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.191,33*
€ 1.417,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
2lub1000
ab € 212,12*
Zubehör
Bauer
2lub1350
ab € 260,00*
Zubehör
Bauer
2lub2550
ab € 491,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.