Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelbox Außen-B2000xT1150xH1850mm Trgf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stapelbox Außen-B2000xT1150xH1850mm Trgf
Stapelbox Außen-B2000xT1150xH1850mm Trgf
Artikel-Nr.:
     4757-1340384
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     UC-200.500
EAN/GTIN:
     4035694007819
Suchbegriffe:
Gitter-Behälter
Gitter-Faltbehälter
Gitterbehälter
Gitterboxen
Lagern · Stapeln · Transportieren · extrem belastbar · wendig · platzsparend zusammenklappbar · flexibel einsetzbar · 3-fach stapelbar · LKW-gerechte Größen · mit oder ohne abklappbare Vorwand · robuste Stahlrohr-Rahmenkonstruktion 34 mm stark · hochwertige Kunstharzlackierung, lichtblau, RAL 5012 · U-Profilrahmen mit Spanplattenboden · 4 Lenkräder, davon 1 Rad mit Richtungsfeststeller für spurtreuen Geradeauslauf · Kunststoffräder Ø 125 mm · passgenaues nebeneinander Stehen auf der Ladefläche, bei gleichzeitiger gegenseitiger Sicherung bietet größtmöglichen Schutz der Waren vor BeschädigungWeitere technische Eigenschaften:· Innentiefe: 1100mm· Innenhöhe: 1600mm· Innenbreite: 1920mm
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
800 kg
Gewicht:
110 kg
Rad-Ø:
125 mm
Außentiefe:
1150 mm
Farbe:
lichtblau, RAL 5012
Außenhöhe:
1850 mm
Außenbreite:
2000 mm
Bereifung:
Kunststoff
Ausführung:
ohne Vorderwand
Weitere Suchbegriffe: Gitterfaltbehälter, Drahtgitterwagen, Gitterwagen, Transportgitterwagen, Möbeltransportwagen, Polstermöbelwagen, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, stapel-kästen stahlblech, stapel kasten, cordes gitterwagen, Lagerbox, Transportboxen, Transportbox, Lagerboxen, Stapelbox, Stapelboxen, Transportbehälter, 9110445201
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 521,03*
€ 595,63*
11 Tage
75
5
Frei Haus
ab € 575,33*
€ 624,69*
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 548,84*
€ 625,51*
9 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 520,50*
€ 628,08*
Lager 4757
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 640,78*
€ 804,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 804,75*
€ 957,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 774,52*
€ 921,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 725,03*
€ 862,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 690,74*
€ 821,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 668,45*
€ 795,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 640,78*
€ 762,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
ZCA-200.500
ab € 68,11*
Zubehör
Cordes
ZCA-200.501
ab € 20,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.