Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelbox Außen-B2000xT1150xH1850mm Trgf.800kg o.Vorderwand lichtblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     2431B-9110445201
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     UC-200.500
EAN/GTIN:
     4035694007819
Suchbegriffe:
Gitter-Behälter
Gitter-Faltbehälter
Gitterbehälter
Gitterboxen
Lagern · Stapeln · Transportieren · extrem belastbar · wendig · platzsparend zusammenklappbar · flexibel einsetzbar · 3-fach stapelbar · LKW-gerechte Größen · mit oder ohne abklappbare Vorwand · robuste Stahlrohr-Rahmenkonstruktion 34 mm stark · hochwertige Kunstharzlackierung, lichtblau, RAL 5012 · U-Profilrahmen mit Spanplattenboden · 4 Lenkräder, davon 1 Rad mit Richtungsfeststeller für spurtreuen Geradeauslauf · Kunststoffräder Ø 125 mm · passgenaues nebeneinander Stehen auf der Ladefläche, bei gleichzeitiger gegenseitiger Sicherung bietet größtmöglichen Schutz der Waren vor BeschädigungWeitere technische Eigenschaften:· Innentiefe: 1100mm· Innenhöhe: 1600mm· Innenbreite: 1920mm
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
800 kg
Gewicht:
110 kg
Rad-Ø:
125 mm
Außentiefe:
1150 mm
Farbe:
lichtblau, RAL 5012
Außenhöhe:
1850 mm
Außenbreite:
2000 mm
Bereifung:
Kunststoff
Ausführung:
ohne Vorderwand
Auflast:
1000 kg
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 495,24*
€ 591,06*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 520,31*
€ 593,85*
12 Tage
75
Frei Haus
ab € 526,41*
€ 597,22*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 548,82*
€ 623,13*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 521,27*
€ 625,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 593,85*
€ 706,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 575,70*
€ 685,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 575,69*
€ 685,07
pro Stück
ab 4 Stück
€ 575,68*
€ 685,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 546,67*
€ 650,54
pro Stück
ab 6 Stück
€ 546,65*
€ 650,51
pro Stück
ab 7 Stück
€ 546,64*
€ 650,50
pro Stück
ab 8 Stück
€ 546,63*
€ 650,49
pro Stück
ab 9 Stück
€ 546,62*
€ 650,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 535,38*
€ 637,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 520,31*
€ 619,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
ZCA-200.500
ab € 68,17*
Zubehör
Cordes
ZCA-200.501
ab € 14,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.