Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter H600xØ250mm 25l grau TKG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfallbehälter H600xØ250mm 25l grau TKG
Abfallbehälter H600xØ250mm 25l grau TKG
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1340198
Hersteller:
     TKG
Herst.-Nr.:
     390007
EAN/GTIN:
     4260058005266
Suchbegriffe:
Brandschutzbehälter
Selbstlöschende Abfallbehälter
Selbstlöschender Papierkorb
Sicherheits-Papierkorb
Korpus und Löschkopf aus Stahlblech, pulverbeschichtet · Bodenring aus hitzebeständigem Kautschuk
Weitere Informationen:
Inhalt:
25 l
Farbe:
grau
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Material:
Stahlblech
Ø:
250 mm
Höhe:
600 mm
Marke:
TKG
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 47,37*
€ 68,28*
13 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 49,51*
€ 68,61*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 49,72*
€ 75,56*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 56,09*
€ 77,04*
9 Tage
24
Frei Haus
ab € 62,69*
€ 85,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,28*
€ 81,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,27*
€ 78,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,66*
€ 75,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,81*
€ 72,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,37*
€ 69,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,37*
€ 56,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3144
ab € 82,27*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3154
ab € 107,24*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3164
ab € 114,13*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3174
ab € 194,40*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3184
ab € 219,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.