Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter H520xØ375mm 50l VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9109468132
Herst.-Nr.:
     3164
EAN/GTIN:
     4030695031641
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler
Edelstahl · Löschkopf Stahl, schwarz, pulverbeschichtet
Weitere Informationen:
Inhalt:
50 l
Farbe:
Edelstahl
Material:
Edelstahl
Ø:
375 mm
Höhe:
520 mm
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 114,44*
€ 146,74*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 114,36*
€ 146,74*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 118,17*
€ 152,23*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 119,86*
€ 153,88*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,50*
ab € 127,45*
€ 163,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,86*
€ 194,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,31*
€ 193,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,01*
€ 185,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,31*
€ 180,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,45*
€ 151,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brabantia
378928
ab € 32,51*
Ähnlich
simplehuman
838810016689
ab € 79,63*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 354,45*
Ähnlich
Vepa Bins
31667758
ab € 502,52*
Ähnlich
Vepa Bins
ab € 76,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.