Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tresorschrank H1500xB700xT550mm m.Innenf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tresorschrank H1500xB700xT550mm m.Innenf
Tresorschrank H1500xB700xT550mm m.Innenf
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1340146
Hersteller:
     Orgami Sistec
Herst.-Nr.:
     LTS 1 W
EAN/GTIN:
     4045537013242
Suchbegriffe:
Einbruchschutz-Tresor
Einbruchschutztresor
Geschäftstresor
Standtresor
mit höhenverstellbaren Fachböden · Innenfach mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln · Farbe lichtgrau, RAL 7035 Einbruchschutz · doppelwandige Tresorbauweise · doppelwandige Tür · dreiseitig starke Riegelbolzen an der Tür · Stahlhintergreiferschiene an den Bänderseiten (auch bei abgetrennten Bändern bleibt die Tür fest verschlossen) · Verschlussbereich durch den Einsatz einer Stahlplatte zusätzlich gesichert · mit VDS-Klasse 1 Doppelbart-Sicherheitsschloss ausgestattet, mit 2 Schlüsseln Feuerschutz · feuerbeständige Füllungen nach DIN 4102 · zwischen den Wandungen 25 mm dicke Isolierplatten · Der Versicherungsschutz beträgt gewerblich und privat 2.500,-EUR.Weitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 120kg· Innentiefe: 460mm· Innenhöhe: 1360mm· Innenbreite: 585mm
Weitere Informationen:
Außentiefe:
550 mm
Ausstattung:
mit Innenfach
Farbe:
lichtgrau
Außenhöhe:
1500 mm
Außenbreite:
700 mm
Türen-Breite:
585 mm
Ausführung:
1 Tür, rechts angeschlagen, 2 Fachböden
Türen-Höhe:
365 mm
Tür-Tiefe:
395 mm
Weitere Suchbegriffe: Tresor-Schrank, Tresorschrank, Wertschutz-Schrank, Wertschutzschrank, Wertschutztresor, tresorschrank h1500xb700xt550mm, einbruchschutz tresor, geschäftstresor klasse 1, Sicherheitsschränke, Tresorschränke, Sicherheitsschrank, 9108485393
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.049,41*
€ 1.260,37*
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.099,40*
€ 1.266,54*
10 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.227,75*
€ 1.409,26*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.260,37*
€ 1.499,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.225,54*
€ 1.458,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.156,95*
€ 1.376,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.109,69*
€ 1.320,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.086,81*
€ 1.293,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.049,41*
€ 1.248,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.