Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tresorschrank H1500xB700xT550mm 1 Tür,re.angeschlagen,3 Fbd.lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1340145
Hersteller:
     Orgami Sistec
Herst.-Nr.:
     LTS 1
EAN/GTIN:
     4045537013235
Suchbegriffe:
Einbruchschutz-Tresor
Einbruchschutztresor
Geschäftstresor
Standtresor
mit höhenverstellbaren Fachböden · Innenfach mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln · Farbe lichtgrau, RAL 7035 Einbruchschutz · doppelwandige Tresorbauweise · doppelwandige Tür · dreiseitig starke Riegelbolzen an der Tür · Stahlhintergreiferschiene an den Bänderseiten (auch bei abgetrennten Bändern bleibt die Tür fest verschlossen) · Verschlussbereich durch den Einsatz einer Stahlplatte zusätzlich gesichert · mit VDS-Klasse 1 Doppelbart-Sicherheitsschloss ausgestattet, mit 2 Schlüsseln Feuerschutz · feuerbeständige Füllungen nach DIN 4102 · zwischen den Wandungen 25 mm dicke Isolierplatten · Der Versicherungsschutz beträgt gewerblich und privat 2.500,-EUR. Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 120kg · Innentiefe: 460mm · Innenhöhe: 1360mm · Innenbreite: 585mm
Weitere Informationen:
Außentiefe:
550 mm
Farbe:
lichtgrau
Außenhöhe:
1500 mm
Außenbreite:
700 mm
Ausführung:
1 Tür, rechts angeschlagen, 3 Fachböden
Marke:
ORGAMI
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Tresor-Schrank, Tresorschrank, Wertschutz-Schrank, Wertschutzschrank, Wertschutztresor, wertschutzschrank vds 1, einbruchschutz tresor, Sicherheitsschrank, Sicherheitsschränke, Tresorschränke
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 881,91*
€ 1.020,68*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 995,38*
€ 1.131,49*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 999,06*
€ 1.132,58*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 975,89*
€ 1.137,28*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.249,90*
€ 1.406,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.406,19*
€ 1.673,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.397,86*
€ 1.663,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.340,67*
€ 1.595,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.300,54*
€ 1.547,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.249,90*
€ 1.487,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.