Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschwenktürenschrank H1950xB950xT420mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einschwenktürenschrank H1950xB950xT420mm
Einschwenktürenschrank H1950xB950xT420mm
Logo
Detailbild
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Pruef-/Guetezeichen
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1339027
Hersteller:
     Mauser Einrichtungssysteme
Herst.-Nr.:
     790219C3
EAN/GTIN:
     4250633300459
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Platzeinsparung auf allen "Verkehrswegen"" · grundsolide Langzeit-Qualität in Stahl · pulverbeschichtetes, verschweißtes Gehäuse · mit pulverbeschichteten Fachböden, graphitschwarz · lautlose Einschwenk-Mechanik · Dreiriegelverschluss mit Drehzylinder-Sicherheitsschloss · Außenmaße H 1950 x B 950 x T 420 mm · Innenmaße H 1800 x B 800 x T 350 mmWeitere technische Eigenschaften:· Innentiefe: 350mm· Innenhöhe: 1800mm· Innenbreite: 800mm"
Weitere Informationen:
Türen:
lichtgrau, RAL 7035
Korpus:
graphitschwarz, RAL 9011
Außentiefe:
420 mm
Ausstattung:
2 Türen, Schließfach, 3 Fachböden
Außenhöhe:
1950 mm
Außenbreite:
950 mm
Marke:
MAUSER
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, flügeltürenschrank h1950xb950xt420mm, drehtür schrank, flügeltürenschrank 3 fachböden, Aktenschränke, Aktenschrank, Einschwenktürenschränke, Einschwenktürenschrank, Flügeltürenschränke, 9101484837
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 578,33*
€ 702,26*
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 609,07*
€ 707,21*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 634,87*
€ 731,20*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 611,27*
€ 734,10*
15 Tage
24
Frei Haus
ab € 696,47*
€ 798,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 702,26*
€ 835,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 683,94*
€ 813,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 658,30*
€ 783,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 629,24*
€ 748,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 616,26*
€ 733,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 578,33*
€ 688,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.