Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube R 88091 SEKO T-STAR TG 5x 45/30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraube R 88091 SEKO T-STAR TG 5x 45/30
Schraube R 88091 SEKO T-STAR TG 5x 45/30
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1337347
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     880919299050045
EAN/GTIN:
     4003530091933
Suchbegriffe:
Halbrundholzschraube
Halbrundkopf-Holzschraube
Halbrundschraube
Holzschraube ohne Norm
Artikel 88091 A 2 SPAX Seko-T-Tg SPAX Universalschrauben mit Spitze · SPAX MULTI-Senkkopf · Teilgewinde · T-STAR - Abmessung: 5 x 45/30-T20 VE=K (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 88091.929· Normart REYHER-Artikel 88091· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Typ:
SPAX Seko-T-Tg
Schrauben-Ø:
5 mm
Schraubenlänge:
45 mm
Marke:
SPAX
Ausführung:
SPAX Universalschrauben mit SPAX 4CUT-Spitze, Seko = SPAX MULTI-Senkkopf T = T-STAR plus Tg = Teilgewinde
Werkstoff:
A 2
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2710
200
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,0689*
€ 0,0967*
Lager 4757
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0671*
€ 0,1043*
2 Tage
unbekannt
200
pro Stück
€ 9,00*
ab € 0,0897*
€ 0,1233*
7 Tage
600
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,1012*
€ 0,1393*
3 Tage
350
200
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1021*
€ 0,1411*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1043*
€ 0,12412
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1021*
€ 0,1215
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0918*
€ 0,10924
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0872*
€ 0,10377
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0854*
€ 0,10163
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0826*
€ 0,09829
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0671*
€ 0,07985
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 20,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05071034001
ab € 1,35*
Zubehör
Wera
05066310001
ab € 0,67*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,37*
Zubehör
SPAX International
5000009192209
ab € 0,994*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.