Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube R 88093 Ruko Spitze/T-STAR 3,5x


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Schraube R 88093 Ruko Spitze/T-STAR 3,5x
Schraube R 88093 Ruko Spitze/T-STAR 3,5x
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1336910
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     880930140035012
EAN/GTIN:
     4003530165825
Suchbegriffe:
Halbrundholzschraube
Halbrundkopf-Holzschraube
Halbrundschraube
Holzschraube ohne Norm
Artikel 88093 Stahl SPAX Ruko-T Oberfläche WIROX SPAX Universalschrauben mit Spitze · SPAX MULTI-Halbrundkopf · T-STAR - Abmessung: 3,5 x 12/11-T15 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 88093.014· Normart REYHER-Artikel 88093· Oberfläche WIROX
Weitere Informationen:
Typ:
SPAX Ruko-T
Schrauben-Ø:
3,5 mm
Schraubenlänge:
12 mm
Marke:
SPAX
Ausführung:
SPAX Universalschrauben mit SPAX 4CUT-Spitze, Ruko = Halbrundkopf T = T-STAR plus
Werkstoff:
Stahl
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0217*
€ 0,0294*
2 Tage
59000
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0255*
€ 0,0338*
Lager 4757
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 11,94*
€ 18,06*
3 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 9,00*
ab € 14,87*
€ 20,03*
8 Tage
9
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 18,55*
€ 25,21*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,06*
€ 21,4914
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,64*
€ 20,9916
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,23*
€ 20,5037
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,81*
€ 20,0039
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,25*
€ 19,3375
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 13,13*
€ 15,6247
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 12,77*
€ 15,1963
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 12,16*
€ 14,4704
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 11,98*
€ 14,2562
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 11,94*
€ 14,2086
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01194* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05066308001
ab € 0,68*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,39*
Zubehör
SPAX International
5000009192159
ab € 0,978*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.